Warnschutz-Latzhose HI-VIS 1015 PLU

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Latzhose HI-VIS 1015 PLU

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schmutz-, öl- und wasserabweisende Warnschutz-Latzhose mit vielen praktischen Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • Zwei-Wege-Reißverschluss, zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
  • elastische Hosenträger, D-Ring, zwei Vordertaschen mit Druckknopf
  • doppelt verstärkte Schrittnaht, zwei Gesäßtaschen, verstellbare Bundweite
  • Beintasche mit Handytasche, D-Ring und ID-Kartenhalter
  • Hammerschlaufe, CORDURA®-verstärkte Meterstabtasche mit Werkzeugtasche,
    zwei Knöpfe und Schlaufen für zwei Arbeitsmesser
  • verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe, ergonomisch geformte Knie
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse und Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 300 g/m²
  • fluoreszierendes Material 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
  • Verstärkungen 100 % Polyamid
Pflegehinweise
w # C 2 6

EN ISO 20471Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Alternative
Warnschutz-Latzhose Stretch-Line | Warnschutz

Alternative

Warnschutz-Latzhose mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose Stretch-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Warnschutz-Latzhose mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose Essential | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Warnschutz-Latzhose mit elastischen Trägern und vielen praktischen Details.

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, zwei aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, eine Gesäßtasche, eine Meter...

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Warnschutz-Latzhose mit innenliegender Latztasche und hochgezogenem Rückenteil.

Detailansicht