Warnschutzjacke Hydro Airtech®

mehr in Warnschutzkleidung | mehr von

Warnschutzjacke Hydro Airtech®

Mehr in Warnschutzkleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Zwei Vordertaschen und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer, Napoleon-Tasche mit Reißverschluss inkl. Handytasche und Öffnung für Kopfhörer, versteckte ID-Kartentasche, zwei Schlaufen für Kopfhörer, Fleece am Kragen, abnehmbare, verstellbare Kapuze. Ventilationsöffnungen unter den Armen. Verstellbarer Ärmelabschluss, verstellbares Zugband an der Unterkante, verlängerte Rückenpartie. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers.
Material
  • Airtech® (100 % Polyester, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv),
    Innenfutter Polyester Taffeta Mesh
    Grammatur ca. 160 g/m²
Pflegehinweise
f # 4 C 9

DIN EN 471DIN EN 343Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant

Keine Ergebnisse gefunden

Warnschutz-Allwetter-Jacke High Vis Airtech® 4153 MPVX | Warnschutzkleidung

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutzkleidung

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetter-Jacke mit abnehmbarer Kapuze.

Detailansicht

Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2153 MPVX | Warnschutzkleidung

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutzkleidung

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetterhose mit abnehmbaren, elastischen Trägern.

Detailansicht

Warnschutz-Regenjacke Windsor | Warnschutzkleidung

mehr von Sioen | mehr Warnschutzkleidung

Wasserdichte, winddichte, hoch atmungsaktive Regenjacke mit hohem Tragekomfort.

Detailansicht

Warnschutz-Regenjacke Monoray | Warnschutzkleidung

mehr von Sioen | mehr Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenjacke mit fester Kapuze und Unterarmbelüftung.

Detailansicht

Warnschutz-Regenhose Bitoray | Warnschutzkleidung

mehr von Sioen | mehr Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenhose mit verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.

Detailansicht

Warnschutz-Regenjacke Kassel | Warnschutzkleidung

mehr von Sioen | mehr Warnschutzkleidung

Kapuze im Kragen, Frontreißverschluss unter Druckknopfpatte, zwei aufgesetzte Taschen mit Patten, Regenrinne, Unterarmverengung mit Druckknöpfen...

Detailansicht