Polo-Shirt Oxford 79025

mehr in Shirts | mehr von

Polo-Shirt Oxford 79025

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Vielseitiges Polo-Shirt aus weicher, bequemer Baumwolle.
Vorteile/Ausführungen
  • extraflache Nähte in Kontrastfarbe
  • zwei Knöpfe
Material
  • 100 % Baumwolle (Single-Jersey-Qualität)
    Grammatur 320 g/m²
Pflegehinweise
f#94C

Für Sie interessant


Damen-Polo-Shirt P11 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Damen-Polo mit lockerer Passform und längerem Schnitt.

Detailansicht

Polo-Shirt P1 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Polo-Shirt mit flachem Rippstrick-Kragen und Armabschluss.

Detailansicht

Polo-Shirt P2 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Polo-Shirt mit schmaler Zwei-Knopf-Leiste mit gleichfarbigen Knöpfen.

Detailansicht

Polo-Shirt Match | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Kurzarm-Polo mit Brusttasche.

Detailansicht

Polo-Shirt Match langarm | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Langarm-Polo mit Brusttasche.

Detailansicht

Damen-Polo-Shirt 1723 | Shirts

mehr von A-Code® | mehr Shirts

Tailliertes Damen-Polo mit Vier-Knopf-Leiste.

Detailansicht