Ultrashell-Jacke Weather 1141

mehr in Outdoor | mehr von

Ultrashell-Jacke Weather 1141

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Ultradünne, atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte Outdoorjacke mit Kontrast- und Reflexelementen.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
  • sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
  • Innenkragen aus Fleece
  • Jackensaum mit Gummikordel verstellbar
  • verlängerter Rücken
  • ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone
  • Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet (links)
  • Smartphone-Innentasche (rechts)
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen
  • schwarze Ärmelbündchen aus Stretch
Material
  • Oberstoff 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht
    Innentaschen 100 % Polyester
    Grammatur ca. 180 g/m²
Pflegehinweise
e # 9 4 C

ETHIK SOCIETY


Für Sie interessant


Damen-Softshell-Jacke 1477 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Herren-Softshell-Jacke 1476 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Softshell-Jacke AKER 74051 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke VALENCIA 74010 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze und Kinnschutz, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke Torreon | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.

Detailansicht

Softshell-Jacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Detailansicht