Winterjacke AKER 71351

mehr in Outdoor | mehr von

Winterjacke AKER 71351

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wasserdichte und atmungsaktive, vielseitige, leichte Winterjacke mit PrimaLoft®-Isolierung. Durch Helly Tech® Protection bleiben Sie auch bei widrigen Bedingungen trocken und warm, reflektierende Streifen sorgen für ein Mehr an Sicherheit.
Vorteile/Ausführungen
  • versiegelte Nähte
  • Kapuze mit Kordelzugregulierung vorne, Klettverschlussregulierung hinten
  • Windschutzleiste mit Klettverschluss
  • YKK®-Vislon-Mittelreißverschluss auf der Vorderseite
  • Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen und Patten
  • Reflektorstreifen an Schultern und Ärmeln
  • reflektierende Applikationen
  • Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen
  • Kordelzugregulierung am Saum
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen
Technische Daten
  • Wassersäule 5.000 mm
  • Atmungsaktivität (MVTR/m²/24h) 10.000 ml
Material
  • 100 % Polyester (Helly Tech® Protection)
    Grammatur 145 g/m²
  • Isolierung 100 % Polyester (PrimaLoft®-Isolierung)
    Grammatur 100 g/m² am Körper, 80 g/m² in den Ärmeln 
  • Futter 100 % Polyamid
Pflegehinweise
f#4C

Für Sie interessant


Dazu passt
Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen® Dazu passt

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Dazu passt
Bundjacke Sheffield 76167 | Workwear

mehr von Helly Hansen® Dazu passt

Bundjacke aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Parkajacke Cloverfield 4-in-1 | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Moderne 4-in-1-Parkajacke mit herausnehmbarer Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln.

Detailansicht

Winterparka Icon AIRTECH® 3-in-1 | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Wind- und wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit gefütterter Innenjacke und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Winterjacke Airtech® GEN Y 4916 GTT | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Winterjacke – vollständig gefüttert (Steppfutter) – mit abnehmbarer Kapuze und vielen praktischen Tas...

Detailansicht

Winterparka Kiruna | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit verlängertem Rückenschnitt.

Detailansicht