Softshell-Jacke AKER 74051

mehr in Outdoor | mehr von

Softshell-Jacke AKER 74051

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, Fleece innen.
Vorteile/Ausführungen
  • YKK®-Vislon-Mittelreißverschluss auf der Vorderseite
  • Brusttasche mit YKK®-Reißverschluss
  • Einschubtaschen mit Klettverschluss
  • reflektierende Applikationen
  • Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen
  • Ausweis-Schlaufe unter Patte der linken Einschubtasche
  • Kordelzugregulierung am Saum
  • längeres Rückenteil
Material
  • 94 % Polyester, 6 % Elastan
    Grammatur 305 g/m²
  • Fleece (innen)
Pflegehinweise
f#4C

Für Sie interessant


Dazu passt
Bundhose Sheffield 76468 | Workwear

mehr von Helly Hansen® Dazu passt

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Dazu passt
Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen® Dazu passt

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Dazu passt
Bundjacke Sheffield 76167 | Workwear

mehr von Helly Hansen® Dazu passt

Bundjacke aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Damen-Softshell-Jacke 1477 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Herren-Softshell-Jacke 1476 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Softshell-Jacke VALENCIA 74010 | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze und Kinnschutz, Fleece innen.

Detailansicht