Winterhose Kiruna

mehr in Outdoor | mehr von

Winterhose Kiruna

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wasserdichte, atmungsaktive Winterhose mit Schneefang und abnehmbaren Hosenträgern.
Vorteile/Ausführungen
  • rundherum farblich abgesetzte, reflektierende Sicherheitsapplikationen
  • hinten breite Gürtelschlaufen für besondere Strapazierfähigkeit und Stabilität
  • Gürtelschlaufen mit Click.on™-Funktion zum Befestigen von weiterem Zubehör
  • Kniepolstertasche mit Öffnung auf der Innenseite
Technische Daten
  • Wassersäule 10.000 mm
  • Atmungsaktivität (MVTR/m²/24h) 10.000 ml
Material
  • Außengewebe 100 % Polyamid
  • warmes Futter aus gestepptem Polyester
  • Helly-Tech®-Membrane

DIN EN 343DIN EN 342


Für Sie interessant


Dazu passt
Winterparka Kiruna | Outdoor

mehr von Helly Hansen Dazu passt

Wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit verlängertem Rückenschnitt.

Detailansicht

Winterhose Basalt | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Atmungsaktive, wasser- und winddichte Winterhose mit allen Taschen und Funktionen einer Arbeitshose.

Detailansicht