Damen-Outdoor-Jacke 1430

mehr in Outdoor | mehr von

Damen-Outdoor-Jacke 1430

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichte Taillierung, vollständig getapte Nähte, laminierter (= spritzwasserdichter) Reißverschluss vorne, lasergeschnittene Brusttasche mit laminiertem Reißverschluss, Ärmeltasche und Seitentaschen mit Reißverschluss, Napoleon-Tasche innen mit Reißverschluss, Ventilationsöffnungen unter den Armen mit laminiertem Reißverschluss, Mesh-Tasche innen, abnehmbare und verstellbare Kapuze, verstellbare Kordel am Saum, verstellbare Armabschlüsse, verlängerte Rückenpartie, Reißverschluss im rückwärtigen Futter.
Material
  • 100 % leichtes, wind- und wasserdichtes Polyester-Stretch mit atmungsaktivem
    PU-Laminat
  • Futter: Polyester Mesh und Taffeta
  • Innenkragen mit Mikro-Fleece gefüttert

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Damen-Softshell-Jacke 1477 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Herren-Softshell-Jacke 1476 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Softshell-Jacke AKER 74051 | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke VALENCIA 74010 | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze und Kinnschutz, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke Torreon | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.

Detailansicht

Softshell-Jacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Detailansicht