Wetterschutzjacke Flexothane®

mehr in Outdoor | mehr von

Wetterschutzjacke Flexothane®

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Beschichtete Regenjacke mit fixer Kapuze, 100 cm lang.
Vorteile/Ausführungen
  • Raglanschnitt, Rückenbelüftung
  • Wasserlasche, zwei Taschen, Regenrinne
  • Druckknopfverschluss
  • fixe Kapuze
Material
  • Flexothane® (kälteweich, besonders leicht, sehr elastisch), PU-beschichtetes PA-Gewebe
    Grammatur 170 g/m²
Pflegehinweise
f # 4 K 9

DIN EN 343Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion Sioen


Für Sie interessant


Outdoor-Jacke Magni Light 71163 | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Ultraleichte, wasser- und winddichte, atmungsaktive Magni-Jacke aus HellyTech® Performance-Material, besticht durch das geringe Gewicht und mini...

Detailansicht

Regenjacke Chelsea | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Wasserdichte, atmungsaktive Regenjacke mit verlängertem Rücken zum Schutz vor Zugluft.

Detailansicht

Wetterschutzjacke Antwerpen | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Wetterschutzjacke mit Kapuze und verlängerter Rückenpartie.

Detailansicht

Wetterschutzparka Tornhill | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichter, hoch atmungsaktiver, winddichter Wetterschutzparka mit bandverschweißten Nähten und abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz.

Detailansicht

Regenhose Tomar | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichte, hoch atmungsaktive und winddichte Regenhose mit hohem Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe.

Detailansicht

Regenjacke Splash | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und wasserdichten Reißverschlüssen.

Detailansicht