Schutzanzug KLEENGUARD* A20+

mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Schutzanzug KLEENGUARD* A20+

Mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partikel, die größer als 1 Mikron sind zurück.
Einsatzbereich
  • Asbestentsorgung
  • Anmischung von staubförmigen Basis-Chemikalien
  • Wartung, Revision, Grobschmutzarbeiten
  • Bauwesen, Reinigungsunternehmen
Vorteile/Ausführungen
  • dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit, Reißverschluss auf voller Länge
  • verminderte Wärmebelastung
  • mehr Tragekomfort durch speziellen Schnitt im Körper-, Kapuzen- und Taillenbereich
  • silikonfrei für sensible Einsatzbereiche
Material
  • außen textilähnliches, höchst strapazierfähiges, abriebfestes Spunbond-Polypropylen
  • mittlere Schicht feines Mikrofasergewebe (filtert eine Vielzahl von Flüssigkeiten auf Wasserbasis sowie Partikel)

EN ISO 13982-1, Typ 5-BEN 13034, Typ 6CE KAT IIIDIN EN 1149 EN 1073-2


Für Sie interessant


Schutzanzug Tyvek® 500 HV | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Warnschutz-Einwegoverall Tyvek® 500 HV wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise

Detailansicht

Schutzanzug Tyvek® Classic Xpert | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Einwegoverall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen.

Detailansicht

Schutzanzug Tyvek® Dual | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Einwegoverall Tyvek® Dual wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz ge...

Detailansicht

Schutzanzug KLEENGUARD* A25+<BR>mit Stretcheinsatz | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partike...

Detailansicht

Schutzanzug KLEENGUARD* A30 | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Schutzanzug mit Kapuze aus atmungsaktivem, leichtem Basismaterial gegen Flüssigkeiten und Partikel.

Detailansicht

Schutzanzug KLEENGUARD* A40 | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Begrenzt sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug gegen Chemikalienspritzer und Partikel. Hält > 99 % der Partikel zurück, die größer als ei...

Detailansicht