Menu

Damen-T-Shirt V-Neck Classic 126

von Hakro   |   mehr Shirts

Drucken
Klassisches und bequemes Shirt mit V-Ausschnitt.
Vorteile/Ausführungen
  • V-Ausschnitt mit schmalem Halsbündchen und Nackenband

Material
  • Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (grau meliert 85 % Baumwolle, 15 % Viskose)
    Grammatur 160 g/m²

Pflegehinweise
n#62C
Zertifizierungen

Einfach Nachhaltigercradle to cradleCotton made in Africa (CmiA)


Begründung Nachhaltigkeit
Hakro ist Pionier und Zugpferd bei nachhaltiger Berufsbekleidung. Hakro ist einer der wenigen Hersteller, die Cradle to Cradle Certified® und Grüner Knopf zertifiziert sind. Das ist zur Zeit der Ritterschlag in der Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

T-Shirt GEN Y COCONA® UV30 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt GEN Y COCONA® UV30

Fristads | Shirts

T-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 30+.

T-Shirt V-Neck 1913 BSJ | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt V-Neck 1913 BSJ

Acode | Shirts

Baumwoll-T-Shirt mit farblich passenden Nähten und V-Ausschnitt aus Rippstrick.

Aktion
T-Shirt V-Neck Classic 226 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt V-Neck Classic 226

Hakro | Shirts

Modernes, bequemes und klassisches Shirt mit V-Ausschnitt und Lycra®-verstärktem Halsbündchen und Nackenband.

T-Shirt 530 Mikralinar® | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt 530 Mikralinar®

Hakro | Shirts

Strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband.

Damen-T-Shirt Classic 127 | Shirts
angesehen
Gekauft
Damen-T-Shirt Classic 127

Hakro | Shirts

Feminin geschnittenes, klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt.

T-Shirt Aircool Tee | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt Aircool Tee

Shirts

Sehr leichtes, schnell trocknendes und atmungsaktives T-Shirt für vielfältige Einsätze. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

T-Shirt Valueweight Tee | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt Valueweight Tee

Fruit of the Loom | Shirts

Einfaches T-Shirt für den täglichen Gebrauch.

T-Shirt 5124 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt 5124

Kübler Workwear | Shirts

Kratzfreies Kurzarmshirt mit Rundhalsausschnitt für den täglichen Gebrauch.

Damen-T-Shirt 5024 | Shirts
angesehen
Gekauft
Damen-T-Shirt 5024

Kübler Workwear | Shirts

Kurzarmshirt mit V-Ausschnitt und taillierte Schnittführung.

T-Shirt 5127 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt 5127

Kübler Workwear | Shirts

Angenehmes Kurzarmshirt mit Rundhalsausschnitt und Print auf der Vorderseite.

T-Shirt Classic 292 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt Classic 292

Hakro | Shirts

Modernes, bequemes und klassisches Shirt mit Rundhalsausschnitt und LYCRA®-verstärktem Halsbündchen und Nackenband.

T-Shirt 5025, langarm | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt 5025, langarm

Kübler Workwear | Shirts

Langarm-Shirt mit Rundhalsausschnitt und Nackenband.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken