Menu

Regenhose Ulvik mit Störlichtbogenschutz

von Sioen   |   mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Drucken
Geschmeidige, ungefütterte Regenhose mit Störlichtbogenschutz und flammhemmende Reflexstreifen.
Vorteile/Ausführungen
  • Elastischer Gummizug in der Taille
  • Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
  • flammhemmende Reflexstreifen (25 mm)
  • ungefüttert

Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – FR Trans von J&A
    – PI Standard Classic FR+ von Polygraphic
    – PI Standard Premium FR+ von Polygraphic
    – FTC flammhemmend (FH) von Thermotex
    – Multicolor flammhemmend (MC/FH) von Thermotex
  • Ihr Firmenlogo: max. 200 cm²

Material
  • SIOPOR® Excell 3-lagiges Gewebe Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST), atmungsaktive FR PU-Beschichtung, inhärentes FR-Gewirk
Grammatur ca. 180 g/m²
Pflegehinweise
f #9 1C
Zertifizierungen

EN 61482EN 11612EN 11611EN 1149 EN 13034EN 343Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Sioen war der erste PSA-Hersteller, der eine STeP-Zertifizierung auf höchstem Level erhielt. STeP („Sustainable Textile Production“) ist ein Oeko-Tex®-Zertifizierungssystem, das die gesamte textile Wertschöpfungskette in ihren Bemühungen in Bezug auf umweltfreundliche Produktionsprozesse, sozialverträgliche Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit klar und transparent dokumentiert.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken