Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Softshell-Jacke Stretchline

mehr in Arbeitskleidung Outdoor | mehr von

Softshell-Jacke Stretchline

Mehr in Arbeitskleidung Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Winddichte, wasserabweisende und elastische Softshelljacke mit atmungsaktiver Klimamembran und Innenseite aus Fleece. Hohe Atmungsaktivität für optimalen Klimakomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • eine Innentasche, eine Brusttasche
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Ärmelbündchen mittels Klettverschluss verstellbar
  • reflektierende Biesenn
Material
  • 100 % Polyester mit Klimamembran
    Grammatur ca. 300 g/m²
Pflegehinweise
f#91C

Einfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


mehr von A-Code® | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.


mehr von A-Code® | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, Fleece innen.


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze und Kinnschutz, Fleece innen.


mehr von Sioen | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.


mehr Arbeitskleidung Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.