Menu

Damen-Bundhose ICONIQ

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitskleidung Damen

Drucken
Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.
Vorteile/Ausführungen
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • zwei Seitentaschen mit großem Eingriff
  • eine Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und Stifttaschen, rechts
  • eine lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, links
  • eine Smartphonetasche in der Schenkeltasche, links
  • eine Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, rechts
  • elastischer Bundeinsatz
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Bund mit verdecktem Knopf
  • Belastungspunkten mit Riegeln gesichert

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 250 g/m²

Pflegehinweise
h#72K
Zertifizierungen

FAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken