Menu

Bundhose Thermo ACTIVIQ 2255

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitshosen

Drucken
Ergonomisch geformte und gefütterte Arbeitshose mit sportlicher Passform für mehr Bewegungsfreiheit, Cordura®-Knieverstärkungen und reflektierenden Elementen.
Vorteile/Ausführungen
  • Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit ober- und unterhalb des Knies, Biese in Kniekehlennaht
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
  • ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf der Seitennaht, rechts
  • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, links
  • elastischer Bundeinsatz mit Nierenschutz, Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone und CORDURA®-Verstärkung
  • Ventilationsöffnung mit Reißverschluss und Mesh unterlegt, am Oberschenkel hinten
  • leichter Stiefelschlupf durch glattes Innenmaterial am Beinende
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²
  • 100 % Polyester, Innenfleece
    Grammatur ca. 95 g/m²

Pflegehinweise
n#61K

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken