Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einzelanschlagspunkt QUADRAT 12/QUADRAT 13, Trapezblech nach EN 795 A

mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Einzelanschlagspunkt QUADRAT 12/QUADRAT 13, Trapezblech nach EN 795 A

Mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schnellmontagestütze mit Einzelanschlagspunkt für Trapezblech Tragschale.
Vorteile/Ausführungen
  • mit integrierter Bruchlastsicherung
  • zusätzliche Verstärkungshülse zur Entlastung der Schweißnaht
  • schnelle Montage durch Bohrbefestiger
Anwendungen/Hinweise
  • Produkt wird auf dem jeweiligen Untergrund statisch und dynamisch baumustergeprüft
  • zertifiziert nach EN 795 A für 3 Personen
  • QUAD-12 für Trapezblech Tragschale ab einer Sickenhöhe von 10 cm,
    unter 10 cm ist QUAD-13 zu verwenden
Technische Daten
  • Grundplattengröße
QUAD-12390 x 400 x 2 mm
 QUAD-13212 x 212 x 5 mm
  • Trapezblech Tragschalenstärke 0,75–1,5 mm
  • Befestigung mit 12 x Zentrierscheiben und 12 x Bohrbefestiger SL2 6,3 x 28 mm
Material
  • Edelstahl, Grundplatte pulverbeschichtet

Für Sie interessant


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit drehbarem Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Steildachschlinge als unauffälliger, preisgünstiger Einzelanschlagspunkt am Steildach für 1 Person, ideal für denkmalgeschützte Objekte und vom


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Variabler, auflastgehaltener Einzelanschlagspunkt ohne Dachdurchdringung, ideal für Gründächer/Bekiesung (Flachdach mit Attika).


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Klemmhalterung inklusive Einzelanschlagspunkt für Stehfalzdächer/Industriemetalldächer ohne Dachdurchdringung.


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Mit zusätzlicher Seilschlinge um den Sparren. Schnellmontagehaken für Steildach mit geringem Gewicht, unauffälligem Design und optimaler Anpassu...