Dachdecker-Set mit Auffanggurt und mitlaufendes Auffanggerät auf Kernmantelseil sowie Bandfalldämpfer im nachhaltigem Jute-Beutel. Immer komplett und vorschriftsmäßig ausgerüstet mit den zusammengestellten PSA-Sets für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Einsatzbereich
Dachdecker
Dachbau
Vorteile/Ausführungen
Gurt mit 2 textilen Auffangösen im Brustbereich (2-Punkt)
rostfreies mitlaufendes Auffanggerät auf Polyester-Seil und Bandfalldämpfer
Stahlkarabiner mit Schraubverschluss
verstellbare Oberschenkelgurte
Rückenplatte verschiebbar zur besseren Einstellbarkeit
Anwendungen/Hinweise
zertifiziert nach EN 361/353/362
Technische Daten
Seil-Ø
12 mm
Seillänge
10 m
Lieferumfang
1 Auffanggurt 2-Punkt, Größe Universal
1 mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer auf Kernmantel-Seil, Länge 10 m
Überprüfung, Wartung & Service von Arbeitsschutzprodukten
Wir übernehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen diverser Arbeitsschutzprodukte für Sie.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.