Menu

Höhensicherungsgerät Falcon™+ EDGE, nach EN 360, kantengeprüft

von Honeywell Miller   |   mehr Höhensicherungsgeräte

Drucken
Kantengeprüftes, robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit Stahlseil, integriertem Bandfalldämpfer, Einhandkarabiner und Sturzindikator, für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildung. Gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen Absturz über einen scharfen Kantenbereich.
Einsatzbereich
  • vertikale Einsätze
  • horizontal einsetzbar
  • schwer zugängliche Bereiche
  • Auffangsysteme
  • Rettungssysteme

Vorteile/Ausführungen
  • schnellauslösender Bremsmechanismus für reduzierte Fallhöhe
  • Drehwirbel-Einhandkarabiner mit integriertem Absturz-Indikator, zur ständigen, schnellen Kontrolle
  • seitlicher Auszug reduziert Verschleiß an Einführungsbuchse und Stahlseil 
  • gleichmäßige Federrückzugspannung für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Drehwirbel verhindert ein Verdrehen am Anschlagpunkt

Anwendungen/Hinweise
  • zugelassen für Anwendungen mit:
    – Fallfaktor 0, Anschlagpunkt über Kopf (zugelassen für Anwender bis 135 kg)
    – Fallfaktor 2, Anschlagpunkt auf Standfläche (zugelassen für Anwender bis 100 kg)

Material
  • Stahlseil, verzinkt
  • Gehäuse aus Nylon, hohe Schlagfestigkeit
  • innere Komponenten aus Edelstahl und Messing
  • Verbindungselemente aus Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Höhensicherungsgerät Falcon™+, Standard, nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät Falcon™+, Standard, nach EN 360

Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte

Robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit Stahlseil, Einhandkarabiner und Sturzindikator, für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildung. Gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen Absturz.

Höhensicherungsgerät TurboLite™, Gurtband, nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät TurboLite™, Gurtband, nach EN 360

Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte

Besonders leichtes und robustes Höhensicherungsgerät (HSG) mit Gurtband und Bandfalldämpfer.

Höhensicherungsgerät Scorpion™, Gurtband, nach EN 360, kantengeprüft | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät Scorpion™, Gurtband, nach EN 360, kantengeprüft

Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte

Kantengeprüftes, besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät (HSG) mit Gurtband und Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe durch schnell auslösendes Bremssystem aus hochfestem Edelstahl.

Höhensicherungsgerät PROTECTA® Rebel™, Stahlseil, nach EN 360/1496 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät PROTECTA® Rebel™, Stahlseil, nach EN 360/1496

3M | Höhensicherungsgeräte

Robustes Höhensicherungsgerät (HSG) mit Stahlseil sowie Rettungshubfunktion und internem Falldämpfungssystem zum schnellen Retten einer verunfallten Person nach oben und nach unten.

Höhensicherungsgerät PROTECTA® Rebel™, Stahlseil, nach EN 360, kantengeprüft | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät PROTECTA® Rebel™, Stahlseil, nach EN 360, kantengeprüft

3M | Höhensicherungsgeräte

Kantengeprüftes, robustes Höhensicherungsgerät (HSG) mit Stahlseil und externem Falldämpfungssystem. Das Sicherungsseil wird automatisch aus- und eingezogen und folgt der Bewegung des Anwenders.

Höhensicherungsgerät DBI-SALA®, Ultra-Lok™, RSQ™, Stahlseil, nach EN 360/341 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät DBI-SALA®, Ultra-Lok™, RSQ™, Stahlseil, nach EN 360/341

3M | Höhensicherungsgeräte

Flexibles Dual-Modus-Höhensicherungsgerät (HSG) mit Stahlseil, eingebautem Falldämpfung und Abseilfunktion für den Rettungsfall.

Höhensicherungsgerät DBI-SALA®, Nano-Lok™, Gurtband, nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät DBI-SALA®, Nano-Lok™, Gurtband, nach EN 360

3M | Höhensicherungsgeräte

Äußerst kompaktes und leichtes Höhensicherungsgerät (HSG) mit Gurtband und Schnellverbindungssystem, zum raschen Befestigen am Auffanggurt.

Höhensicherungsgerät Twin Turbo™, Gurtband, nach EN 360/362 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät Twin Turbo™, Gurtband, nach EN 360/362

Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte

Kombination aus 2 TurboLite™-Höhensicherungsgeräten mit Gurtband zum wechselseitigen Anschlagen und für redundantes Arbeiten besonders bei geringen Höhen.

Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG, Stahlseil, nach EN 360/1496 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG, Stahlseil, nach EN 360/1496

Höhensicherungsgeräte

Höhensicherungs-/Rettungsgerät mit Stahlseil im Gerätekoffer zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.

Höhensicherungs-/Rettungsgerät OLYMPE, Stahlseil, nach EN 360/1496 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungs-/Rettungsgerät OLYMPE, Stahlseil, nach EN 360/1496

Kratos Safety | Höhensicherungsgeräte

Robustes Höhensicherungs- und Rettungsgerät (HSRG) mit Stahlseil und Halterung zur Befestigung an Dreibäumen. Mit Umlenkrolle für die Befestigung an einer Anschlagöse.

Klein-Höhensicherungsgerät OLYMPE-S, Gurtband, nach EN 360, DIN 19427 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Klein-Höhensicherungsgerät OLYMPE-S, Gurtband, nach EN 360, DIN 19427

Kratos Safety | Höhensicherungsgeräte

Klein-Höhensicherungsgerät (HSG) mit Gurtband und Bandfalldämpfer, speziell für den Einsatz in Steiger oder Hub-Arbeitsbühnen zertifiziert.

Klein-Höhensicherungsgerät IKAR ACB, Gurtband, nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Klein-Höhensicherungsgerät IKAR ACB, Gurtband, nach EN 360

Höhensicherungsgeräte

Klein-Höhensicherungsgerät (HSG) mit Gurtband, selbsttätiger Blockierfunktion und Aluminium-Express-Einhandkarabiner, speziell für den Einsatz in Hub-Arbeitsbühnen zertifiziert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken