Menu

Höhensicherungsgerät DBI-SALA®, Ultra-Lok™, RSQ™, Stahlseil, nach EN 360/341

von 3M   |   mehr Höhensicherungsgeräte

Drucken
Flexibles Dual-Modus-Höhensicherungsgerät (HSG) mit Stahlseil, eingebautem Falldämpfung und Abseilfunktion für den Rettungsfall.
Einsatzbereich
  • vertikale Einsätze
  • Auffangsysteme
  • Rettungssysteme

Vorteile/Ausführungen
  • eingebautes i-Safe™-Intelligent-Safety-System zur Verfolgung von Inspektionen sowie zur Bestandskontrolle und Informationsverwaltung
  • Reservesicherungsseil ermöglicht die Funktion der Bremse, auch wenn das Seil zum Zeitpunkt des Sturzes bereits voll ausgezogen ist
  • mitlaufende Klinken verhindern, dass sich die Sperrklinken nach einem Sturz aushaken, auch wenn die Struktur der Verankerung nachgibt
  • der Eigenrettungsmodus sorgt nach einem Absturz automatisch für das Herunterlassen des Arbeiters auf die nächste Ebene
  • Abseilfunktion wird für Bewegungsfreiheit innerhalb des empfohlenen Arbeitsbereichs automatisch aus- und eingezogen
  • Doppelscheibenbremssystem gegen Durchratschen mit akustischer Anzeige
  • Drehwirbel-Einhandkarabiner mit integriertem Absturz-Indikator, zur ständigen, schnellen Kontrolle
  • einfacher Transport durch integrierten Tragegriff
  • jährliche Überprüfung durch sachkundige Person unter Einhaltung der Prüfvorschriften – keine selbstständige Reparaturen

Anwendungen/Hinweise
  • Rettungsmaßnahmen durch Dritte können über den Moduswahlschalter oder aus Entfernung mit der First-Man-Up™-Teleskopstange umgesetzt werden

Technische Daten
  • Seil-Ø
5 mm
  • zulässige Tragfähigkeit
140 kg

Material
  • Stahlseil, verzinkt
  • Gehäuse aus thermoplastischem Verbundwerkstoff
  • Verbindungselemente aus Aluminium, Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken