3-Punkt-Auffanggurt mit hinterer Auffangöse, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für zusätzlichen Komfort sowie leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich.
Einsatzbereich
vertikale Anwendungen
längere Arbeiten im Seil
reines Rückhaltesystem
Arbeitsplatzpositionierung
Auffangsysteme
Steigschutzeinrichtungen wie Hochregalanlagen, Dachbau, Rettungseinsätze
Gebäude- und Fassadenreiniger
Felsräumer
Vorteile/Ausführungen
1 Auffangöse am Rücken, 2 klappbare Halteösen im Hüftbereich (3-Punkt)
LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
durch Verwendung der hinteren Auffangöse entfällt das Verschließen eines zusätzlichen Karabiners
sämtliche Verschlüsse mit Automatik-Steckschnallen
überständiges Gurtband wird mittels VELCRO® schnell eingerollt und fixiert
neue Verstellschnallen für verbesserte, leichtere Größeneinstellung
Größe stufenlos verstellbar
Anwendungen/Hinweise
zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung) von 150 kg bei Anwendungen mit Sturzfaktor 0 bzw. 1
maximale Gebrauchsdauer von 10 Jahren plus 2 Jahren Lagerdauer (Herstelldatum bis zur ersten Benutzung), die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person
Material
Gurte aus Polyester, PTFE-Imprägnierung (öl-, wasser- und schmutzabweisend)
Beschläge aus Aluminium, Stahl
Polsterung aus Outlast® (für NASA entwickeltes, atmungsaktives Gewebe)
Überprüfung, Wartung & Service von Arbeitsschutzprodukten
Wir übernehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen diverser Arbeitsschutzprodukte für Sie.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.