Menu

Dreibaum K, nach EN 795

von Kratos Safety   |   mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Drucken
Zweiteiliger, transportierbarer Verankerungspunkt mit zwei Anschlagpunkten zur Personensicherung oder für Hebearbeiten in schwer zugänglichen, engen Räumen wie Behältern, Silos, Kanalisationen, Schächten.
Einsatzbereich
  • Verankerungspunkt für das Heben von Personen oder Lasten

Vorteile/Ausführungen
  • zugelassen für 1 Person
  • 2 Anschlagpunkte
  • 8-fach höhenverstellbar
  • unverlierbare Verbindungselemente (Kugelstifte, Haltegurt, Platte, Stiftbolzen)

Anwendungen/Hinweise
  • als Verankerungspunkt für Heben von Personen
    – verwendbar in Kombination mit Auffangsystemen mit automatischem Rückzug (EN 360), Rettungsvorrichtungen (EN 1496) oder Haltevorrichtungen für Arbeiten in hängender Position
    – Verankerungspunkt des Auffangsystems für Personen muss sich unbedingt vom Verankerungspunkt der Personenhebevorrichtung unterscheiden
  • als Verankerungspunkt für Heben von Lasten
    – verwendbar in Kombination mit geeigneten Hebesystemen (Winde, Seilzug)

Technische Daten
  • Spreizweite
Ø 1.080–1.620 mm
  • Höhe
1.150–2.150 mm
  • Maße zusammengelegt
1.470 x 290 x 260 mm
  • zulässige Tragfähigkeit

500 kg – unter Kopf

250 kg – auf Bein


Material
  • Beine aus Aluminium/Stahl
  • Dreibeinkopf aus Aluminiumlegierung gegossen

Lieferumfang
  • inkl. Tragetasche
  • mit Abspannung und integrierter Umlenkrolle

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken