Menu

Einzelanschlagpunkt EAP-SPAR-11, nach EN 795 A/TS 16415

von Innotech   |   mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Drucken
Anschlagpunkt mit beweglicher Anschlagöse zum Kleben in Beton sowie Kontern durch Stahl oder Holz.
Einsatzbereich
  • Beton (C20/25)
  • Vollziegel
  • Stahlkonstruktionen
  • Holz

Vorteile/Ausführungen
  • Montage durch Einkleben oder Kontern

Anwendungen/Hinweise
  • zugelassen für max. 3 Personen
  • nicht geeignet für die Montage am Flachdach

Material
  • Edelstahl A2

Downloads

Für Sie interessant

Einzelanschlagpunkt EAP-SLING-11, Steildach, nach EN 795 A+B | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt EAP-SLING-11, Steildach, nach EN 795 A+B

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Steildachschlinge als unauffälliger Anschlagpunkt am Steildach für ein dezentes Erscheinungbild speziell bei denkmalgeschützten Objekten.

Einzelanschlagpunkt EAP-POINT-12, Beton, nach EN 795 A/TS 16415 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt EAP-POINT-12, Beton, nach EN 795 A/TS 16415

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit beweglicher Anschlagöse zum Dübeln in Betonuntergrund, für waagrechte oder leicht geneigte Dächer.

Aufnahmehülse EAP-LOCK-11, für System EAP-LOCK-13, nach EN 795 B, TS 16415 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Aufnahmehülse EAP-LOCK-11, für System EAP-LOCK-13, nach EN 795 B, TS 16415

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Aufnahmehülse mit Außen- und Innengewinde, inkl. Kunststoffkappe für die abnehmbare Anschlageinrichtung EAP-LOCK-13. Die Hülse wird fest im Bauwerk (Beton, Stahlkonstruktionen) befestigt und bei Nichtbenutzung mit der Schutzkappe abgedeckt.

Einzelanschlagpunkt/Steckbolzen EAP-LOCK-13, nach EN 795 B/TS 16415 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt/Steckbolzen EAP-LOCK-13, nach EN 795 B/TS 16415

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Abnehmbarer Anschlagpunkt mit beweglicher Anschlagöse nur in Kombination mit der Aufnahmehülse EAP-LOCK-11 verwendbar. Steckbolzen/Einzelanschlagspunkt wird durch Einschieben in die Hülse befestigt, die Arretierung erfolgt selbstständig.

Einzelanschlagpunkt EAP-POINT-11, Holz, nach EN 795 A/TS 16415 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt EAP-POINT-11, Holz, nach EN 795 A/TS 16415

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.

Einzelanschlagpunkt COEUR BOLT STAINLESS, nach EN 795 A/EN 959 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt COEUR BOLT STAINLESS, nach EN 795 A/EN 959

Petzl | Anschlagpunkte, Dreibäume

Komplettanker aus hochwertigem Edelstahl 316L, bestehend aus COEUR-Lasche, Spreizanker und Sechskantmutter als Verankerungsvorrichtung am Felsen bzw. Anschlagvorrichtung zur Absturzsicherung.

Einzelanschlagpunkt COEUR PULSE, nach EN 795 B/EN 959/ TS 16415 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt COEUR PULSE, nach EN 795 B/EN 959/ TS 16415

Petzl | Anschlagpunkte, Dreibäume

Entfernbarer Bohrhaken mit Verriegelungsfunktion aus rostfreiem Stahl als Verankerungsvorrichtung am Felsen bzw. Anschlagvorrichtung zur Absturzsicherung.

Trägerklemme PROTECTA®, für T-Träger, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Trägerklemme PROTECTA®, für T-Träger, nach EN 795

3M | Anschlagpunkte, Dreibäume

Mobile Trägerklemme mit Einzelanschlagpunkt, wird an unteren Flansch von T-Trägern waagrecht aufgesetzt und das persönliche Anschlagschutzsystem daran angeschlagen.

Lichtkuppelsicherung/Einzelanschlagpunkt EAP-MOBI, nach EN 795 B/1263 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Lichtkuppelsicherung/Einzelanschlagpunkt EAP-MOBI, nach EN 795 B/1263

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Mobiles Sicherungsnetz mit Spanngurt zum temporären Sichern von Lichtkuppeln als Durchsturzsicherung ebenso verwendbar als Einzelanschlagpunkt (EAP) für eine Person.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken