Menu

Bandschlinge PROTECTA™, 22 kN, nach EN 354/566/795

von 3M   |   mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Drucken
Besonders belastbare, kantengeprüfte Anschlagschlinge zur Verwendung als Verbindungsmittel oder Anschlagspunkt.
Vorteile/Ausführungen
  • kantengeprüft
  • zugelassen für 3 Personen (max. 300 kg)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–35 °C bis +40 °C

Material
  • Polyester (PES), grau

Downloads

Für Sie interessant

Bandschlinge ANNEAU, nach EN 566/795 B | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Bandschlinge ANNEAU, nach EN 566/795 B

Petzl | Anschlagpunkte, Dreibäume

Genähte Gurtschlinge zum Einrichten eines Anschlagpunktes.

Bandschlinge 30 kN, nach EN 354/566/795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Bandschlinge 30 kN, nach EN 354/566/795

A. Haberkorn | Anschlagpunkte, Dreibäume

Polyester-Gurtband zur Verwendung als Verbindungsmittel oder als Anschlagspunkt.

Bandschlinge 22 kN, nach EN 354/566/795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Bandschlinge 22 kN, nach EN 354/566/795

A. Haberkorn | Anschlagpunkte, Dreibäume

Schlauchband zur Verwendung als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken