Menu

Vakuumsaugdüse OVEL, Festo

von Festo   |   mehr Vakuumerzeuger

Drucken
Vakuumsaugdüse OVEL zum Ablegen eines Werkstücks, mit Abwurfimpuls der durch ein Magnetventil gesteuert wird. Der Druckabfall wird durch ein integriertes Rückschlagventil verhindert. Die Vakuumsaugdüse verfügt über eine Ejektor-Charakteristik für hohes Vakuum, metrische QS-Anschlüsse für die Zuluft, wahlweise 4- oder 6- mm-Anschlüsse für das Vakuum, offene Schalldämpfer, ein geschlossenes Vakuumventil, ohne Roboteranbindung.
Vorteile/Ausführungen
  • verschiede Vakuumtypen und Leistungsstufen
  • geräuscharmer Betrieb durch integrierte Schalldämpfer
  • Überwachung des Vakuums durch Vakuumsensor

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Vakuumsaugdüse elektropneumatisch
  • Ejektor-Charakteristik
hohes Vakuum (H)
hoher Saugvolumenstrom (L)
  • Anschluss Zuluft
für P-Verkettung (P)
QS-Anschlüsse metrisch (PQ)
  • Anschluss Vakuum
Steckanschluss 4 mm (VQ4)
Steckanschluss 6 mm (VQ6)
  • Anschluss Entlüftung
Schalldämpfer offen UO (UA)
  • Anschluss Abwurfimpuls
über Zuluftanschluss
  • Vakuumventil
geschlossen (C)
  • Zusatzfunktion
ohne
Abwurfimpuls elektrisch (A)
  • Druckmessbereich Sensor
ohne
–1 bis 1 bar (V1)
0 bis 1 bar (B2)
  • Ausgangssignal Vakuumsensor
ohne
1 bis 5 V (B)
0 bis 10 V (V)
PNP oder NPN oder IO-Link (PNLK)
  • Elektrischer Anschluss
Vertikales Anschlussbild H (H3)
  • Roboteranbindung
ohne
Universal Robots (R1)

Technische Daten
  • Baugröße
10 oder 15 mm
  • Nennweite Lavaldüse
 0,45, 0,7 oder 0,95 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • PA-verstärktes Gehäuse und Schalldämpfer
  • Dichtungen aus NBR
  • Fangdüse und Filter aus POM
  • Hohlschraube und Strahldüse aus Aluminium-Knetlegierung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken