Menu

Balgzylinder EB, 1-Faltenbalg, Festo

von Festo   |   mehr Balgantriebe, Membranantriebe

Drucken
Einfachwirkende Balgzylinder können sowohl an Antriebs- als auch Luftfederelemente verwendet werden. Durch Be- und Entlüften wirken die Balgzylinder als Antriebselement. Werden Balgzylinder mit einem permanenten Druck beaufschlagt, wirken sie als Dämpfungselement.
Einsatzbereich
  • raue und staubige Umgebungen, auch unter Wasser

Vorteile/Ausführungen
  • geringe Einbauhöhe
  • robuste Bauweise
  • kein Stick-Slip-Effekt

Technische Daten
  • Baugröße
80–385 mm
  • Hub
20–115 mm
  • pneumatischer Anschluss
G 1/4"–G 3/4"
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
0–8 bar

Material
  • Gehäuse Baugröße bis Ø 80 mm aus Aluminium-Guss
  • Gehäuse Baugröße ab Ø 145 mm aus Stahl-verzinkt
  • Faltenbalg bis Ø 80 mm aus CR
  • Faltenbalg ab Ø 145  aus NR/BR

Downloads

Für Sie interessant

Balgzylinder EB, 2-Faltenbalg, Festo | Balgantriebe, Membranantriebe
angesehen
Gekauft
Balgzylinder EB, 2-Faltenbalg, Festo

Festo | Balgantriebe, Membranantriebe

Einfachwirkende Balgzylinder können sowohl an Antriebs- als auch Luftfederelemente verwendet werden. Durch Be- und Entlüften wirken die Balgzylinder als Antriebselement. Werden Balgzylinder mit einem permanenten Druck beaufschlagt, wirken sie als Dämpfungselement.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken