von Festo | mehr Schwenkantriebe
| 20–32 mm |
| –10 °C bis +60 °C |
Festo Zubehör
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...
Festo Zubehör
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...
Festo Zubehör
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...
Festo Zubehör
Der Abfragebausatz wird zum Markieren unzulässiger Schwenkbereiche, dass heißt Hindernisse oder Bereiche, die nicht angefahren werden dürfen über Näherungsschalter abgefragt. Wahlweise Abfragebausätze mit Gehäuse oder ohne Gehäuse.
Festo Zubehör
Sensorhalter EAPS-R1 zur Befestigung der Näherungsschalter am elektrischen Drehmodul.
Festo Zubehör
Die Nocke EAPS wird zur Abfrage von Positionen auf dem elektrischen Drehmodul ERMB und EHMB gebraucht.
Festo Zubehör
Das Gehäuse EAPS-R1 dient zum Schutz des Abfragebausatzes und Befestigungsschnittstelle zum Antrieb vom Drehmodul ERMB.
Festo Zubehör
Die Schutzschlauch-Verschraubung wird zur Befestigung des Schutzschlauches am elektrischen Dreh-Hub-Modul EHMB benötigt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!