Menu
Druckluft­aufbereitung

Druckluft­aufbereitung

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Druckluftaufbereitung.

Druckbooster DPA, Festo | Druckverstärker
angesehen
Gekauft
Druckbooster DPA, Festo

Festo | Druckverstärker

Der Druckbooster ist ein Doppelkolben-Druckübersetzer zur Verdichtung von Druckluft, wahlweise mit oder ohne Druckregler und wahlweise mit Positionserkennung für Näherungsschalter oder ohne.

Manometer MA-RG, Gewinde hinten, MPa, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA-RG, Gewinde hinten, MPa, Festo

Festo | Druckanzeigen

Rohrfeder-Manometer mit verstellbarem Rot/Grün-Bereich, für zusätzliche Sicherheit bei der Druckluftüberwachung. Das Manometer entspricht der Norm DIN EN-837-1.

Standard-Manometer Typ 111.10, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Standard-Manometer Typ 111.10, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Standard-Manometer Typ 111.10, mit Gewinde unten, zur Druckmessung von flüssigen und gasförmigen, nicht aggressiven Medien, nach EN837-1.

Filter-Regelventil MS-LFR-B, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS-LFR-B, Festo

Festo | Filterregler

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Top-Marken in Druckluftaufbereitung
Alle Marken
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Druckluftaufbereitung

Unsere Produkte aus dem Sortiment von Haberkorn zur Druckluftaufbereitung, wie Wartungseinheiten, Druckregler, Filterregler oder Nebelöler sorgen dafür, dass in Ihren Druckluft- oder Flüssigkeitssystemen alles seinen geregelten Ablauf hat.

Wartungsgerätereihe MS

Wartungsgerätereihe MS

Mit der integrierten Druck- und Durchflusssensorik sorgt die Baureihe MS für eine zuverlässige Druckluftaufbereitung und -versorgung. Das sorgt bei pneumatischen Automatisierungslösungen für eine optimale Druck- und Luftqualität.

Drucklufteinheit durch Filter

Drucklufteinheit durch Filter

Einen wichtigen Beitrag zur Druckluftreinheit leisten unterschiedliche Filter. Sie reinigen die Druckluft von Partikeln, Kondensat und Öl. So schützen sie pneumatische Komponenten vor Verschmutzung und erhöhtem Verschleiß.

Sicherheitsventil MS6-SV-E

Sicherheitsventil MS6-SV-E

Das 2-kanalige Sicherheitsventil MS6-SV-E, ermöglicht einen sehr sanften Druckaufbau und ein schnelles, sicheres Entlüften. Daneben verhindert das Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M unerwünschten Druckluftverbrauch.