Menu

Tischabroller 6012

von Tesa   |   mehr Klebebänder Zubehör

Drucken
Robuster Verpackungsklebeband-Handabroller zur flexiblen Verarbeitung von Klebebändern bis zu einer Rollenbreite von 50 mm. Wahlweise mit 2 Rollen verwendbar.
Vorteile/Ausführungen
  • wahlweise mit 1 Rolle (66 m zu 50 mm) oder 2 Rollen (66 m zu 25 mm) zu bestücken
  • extrabreite Spendenkante verhindert  Verkleben der Klebebandenden (bei Nutzung von 2 Rollen)
  • verdecktes Messer (Verletzungsschutz) 

Anwendungen/Hinweise
  • sicherer Halt durch Befestigung mit Schraubzwinge oder durch Anschrauben des Dispensers

Technische Daten
  • max. Rollendurchmesser
145 mm
  • max. Rollenbreite
1 x 50 mm/2 x 25 mm
  • Abmessung L x B x H
190 x 75 x 120 mm
  • Gewicht
610 g

Material
  • Gehäuse aus Metall, orange

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.