Menu

Bohrerschleifgerät S41

von Bosch   |   mehr Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Drucken
Für Bohrer 2,5–10 mm.

Downloads

Für Sie interessant

Bohrständer 890 | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Bohrständer 890

Metabo | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Durch die Konstruktion der Vorschubmechanik ist die maximale Bohrtiefe von 65 mm mit einer Schwenkbewegung zu erreichen.

Winkelvorsatz (Winkelkopf) AU-43 FFP | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Winkelvorsatz (Winkelkopf) AU-43 FFP

Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Geeignet für QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4, QUADRILL DR 18/4, PD 20/4.

Meißel mit Sechskantaufnahme | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Meißel mit Sechskantaufnahme

Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Schlagwerkzeuge für Abbruchhämmer.

Staubabsaugung GDE 18V-16 | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Staubabsaugung GDE 18V-16

Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Motorbetriebener Akku-Staubsauger für GBH 18V-26 und GBH 18-26 F.

Tiefenanschlag DC UNI FF | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Tiefenanschlag DC UNI FF

Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Geeignet für QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4, QUADRILL DR 18/4, PD 20/4.

Exzentervorsatz EX-UNI | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Exzentervorsatz EX-UNI

Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Exzentervorsatz mit Winkel-Schnellverstellung für randnahe Bohr- und Schraubanwendungen. Für TPC 18/4, TDC 18/4 und alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Aufnahme (außer CXS/TXS).

Winkelvorsatz AN-UNI | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Winkelvorsatz AN-UNI

Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Kompakter Winkelvorsatz für die Aufnahme größerer Drehmomente und zum Winkelbohren und -schrauben in Egestellen. Für TPC 18/4, TDC 18/4 und alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Aufnahme (außer CXS/TXS).

Power Change Plus Systeme | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Power Change Plus Systeme

Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Adapter mit SDS-plus-Aufnahmeschaft und HSS-G Zentrierbohrer für eine bessere Führung.

Bluetooth Modul GCY 42 Professional | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Bluetooth Modul GCY 42 Professional

Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Intelligentes Bestands- und Gerätemanagement durch integriertem Bluetooth Chip, welcher alle wichtigen Werkzeuginformationen via App bereitstellt.

Winkelschraubvorsatz 14 Nm | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Winkelschraubvorsatz 14 Nm

Metabo | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Der Winkelschraubvorsatz ist besonders geeignet für Rechts-und Linkslauf.

Winkelschraubvorsatz | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Winkelschraubvorsatz

Metabo | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Der Winkelschraubvorsatz ist besonders geeignet für Rechts- und Linkslauf.

Winkelgetriebe Premium | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Winkelgetriebe Premium

Fisch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

In sehr starker Ausführung. Geeignet in Verbindung mit jeder Bohrmaschine zum Bohren oder Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken