Menu

Flachsenker HSS mit MK für Durchgangsloch, mittel

von Forum Professional Solutions   |   mehr Senker

Drucken
Zur Herstellung von Senkungen für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.
Einsatzbereich
  • für Durchgangslöcher mit Gütegrad mittel nach DIN ISO 273
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • Morsekegelschaft
  • fester Führungszapfen

Material
  • HSS, blank (Schnellarbeitsstahl)

DIN 373HSSZähnezahlMK 2-3


Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Zapfensenker Größe 0 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 0

GFS Spanntechnik | Senker

Zwei- bzw. dreischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 8 bis 16,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Zapfensenker Größe 01 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 01

GFS Spanntechnik | Senker

Zweischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 5 bis 9,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Zapfensenker Größe 1 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 1

GFS Spanntechnik | Senker

Dreischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 14 bis 27,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Zapfensenker Größe 2 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 2

GFS Spanntechnik | Senker

Drei- bzw. vierschneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 24 bis 66 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Flachsenker HSS für Durchgangsloch, fein | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS für Durchgangsloch, fein

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Flachsenker HSS für Durchgangsloch, mittel | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS für Durchgangsloch, mittel

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Flachsenker HSS für Kernloch | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS für Kernloch

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Flachsenker HSS mit MK für Durchgangsloch, fein | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS mit MK für Durchgangsloch, fein

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Führungszapfen Größe 0 | Senker
angesehen
Gekauft
Führungszapfen Größe 0

GFS Spanntechnik | Senker

Feststehende Führungszapfen ohne Innenkühlung mit einem Zapfen-Ø von 4 bis 11,5 mm. Der Führungszapfen ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Führungszapfen Größe 01 | Senker
angesehen
Gekauft
Führungszapfen Größe 01

GFS Spanntechnik | Senker

Feststehende Führungszapfen ohne Innenkühlung mit einem Zapfen-Ø von 2,4 bis 4,5 mm. Der Führungszapfen ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Führungszapfen Größe 1 | Senker
angesehen
Gekauft
Führungszapfen Größe 1

GFS Spanntechnik | Senker

Feststehende bzw. rotierende Führungszapfen mit einem Zapfen-Ø von 6,6 bis 18 mm. Der Führungszapfen ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken