Menu

Kegelsenker-Satz HSS-TiN, Form C 90°

von Forum Professional Solutions   |   mehr Senker

Drucken
Entgratsenker mit drei Schneiden für eine gleichmäßige, runde Senkung mit glatter Oberfläche.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • Zylinderschaft
  • mit Span- und Freiwinkel
  • axial und radial hinterschliffen
  • gerade genutet

Technische Daten
  • Spitzenwinkel
90°

Material
  • Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit Titan-Nitrid-Beschichtung, HSS-TiN

Lieferumfang
  • 6-teilig: Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
  • 5-teilig: Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm
  • Kunststoffkassette

DIN 335-CHSSTiNKegelsenker 90°ZähnezahlZylinderschaft


Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Kegelsenker-Satz HM, Form C 90° | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker-Satz HM, Form C 90°

Forum Professional Solutions | Senker

Entgratsenker mit drei Schneiden für eine gleichmäßige, runde Senkung mit glatter Oberfläche.

Kegelsenker-Satz HSS blank, Form C 90° | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker-Satz HSS blank, Form C 90°

Forum Professional Solutions | Senker

Entgratsenker mit drei Schneiden für eine gleichmäßige, runde Senkung mit glatter Oberfläche.

Kegelsenker-Satz HSS-E blank, Form C 90° | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker-Satz HSS-E blank, Form C 90°

Forum Professional Solutions | Senker

Entgratsenker mit drei Schneiden für eine gleichmäßige, runde Senkung mit glatter Oberfläche.

Kegelsenker-Bitsatz HSS, Form C 90° | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker-Bitsatz HSS, Form C 90°

Forum Professional Solutions | Senker

Entgratsenker mit drei Schneiden für eine gleichmäßige, runde Senkung mit glatter Oberfläche.

Kegelsenker-Satz HSS-Co5 blank, Form C 90°, ungleiche Teilung | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker-Satz HSS-Co5 blank, Form C 90°, ungleiche Teilung

Maykestag | Senker

Universell einsetzbares Senk- und Entgratwerkzeug für Bohrungen aller Art mit sehr guten Schneideigenschaften und ungleicher Teilung.

Kegelsenker-Satz HSS-Co ALUNIT®, Form C 90°, ungleiche Teilung | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker-Satz HSS-Co ALUNIT®, Form C 90°, ungleiche Teilung

Maykestag | Senker

Entgratsenker mit drei Schneiden für eine gleichmäßige, runde Senkung mit glatter Oberfläche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken