Menu

Handreibahle HSS, schnellverstellbar

von R. Stock   |   mehr Reibahlen

Drucken
Schnellverstellbare Handreibahle zum Reiben von Durchgangsbohrungen und Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt für eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Es lassen sich alle gewünschten Passungen und Abnutzungen ausgleichen.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • Zylinderschaft mit Vierkant
  • ungleiche Zahnteilung
  • im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellbar (1 Teilstrich = 0,01 mm Ø-Änderung)

Anwendungen/Hinweise
  • Feineinstellung sollte nur mittels Messschraube oder Lehrring durchgeführt werden

Material
  • HSS, blank (Schnellarbeitsstahl)

WerksnormHSS


Downloads

Für Sie interessant

Handreibahle HSS | Reibahlen
angesehen
Gekauft
Handreibahle HSS

Forum Professional Solutions | Reibahlen

Zum Reiben von Durchgangsbohrungen und Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt für eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung.

Handreibahle HSS, nachstellbar | Reibahlen
angesehen
Gekauft
Handreibahle HSS, nachstellbar

Reibahlen

Nachstellbare Handreibahle zum Reiben von Durchgangsbohrungen und Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt für eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Es lassen sich alle gewünschten Passungen und Abnutzungen ausgleichen.