Menu
Drucken
Stahlsägeband für die Bearbeitung verschiedener Metalle.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • reduzierte Blattwechselhäufigkeit beim Schneiden von unterschiedlichen Materialquerschnitten durch variable Verzahnung, dadurch verbesserte Produktivität

Material
  • Bi-ALFA COBALT M42
  • Rücken aus Federstahl
  • Zähne aus HSS-Stahl

HSS Bi-Metall


Downloads

Für Sie interessant

Sägeband RRR Plus | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter
angesehen
Gekauft
Sägeband RRR Plus

Röntgen | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Stahlsägeband für die Bearbeitung verschiedener Metalle.

Bimetall-Sägeband bi-alfa Cobald M42 | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter
angesehen
Gekauft
Bimetall-Sägeband bi-alfa Cobald M42

Röntgen | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Stahlsägeband für die Bearbeitung verschiedener Metalle.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken