Menu

Schneideisen-Satz HSS, M, 7-teilig

von Forum Professional Solutions   |   mehr Gewindeschneidewerkzeuge

Drucken
Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • geschlossene, vorgeschlitzte Form
  • lehrenhaltiges Außengewinde

Technische Daten
  • Abstufung
M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10 und M 12

Material
  • HSS blank, Hochleistungsschnellarbeitsstahl
  • HSS-E blank, nitriert, Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit Kobaltanteil

DIN 13DIN EN 22568HSSHSS-CoGewindeartenFlankenwinkel


Downloads