Menu

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, blank, Gelbring, Durchgangsgewinde, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Gewindeschneidewerkzeuge

Drucken
Gewindebohrer zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • DIN 371 mit verstärktem Schaft
  • DIN 376 mit abgesetztem Schaft
  • mittlerer Anschnitt Form B / 3,5–5 Gänge
  • mit Schälanschnitt
  • gerade genutet
  • Gewindetoleranz ISO 2 6H

Material
  • HSS-E blank, Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit Kobaltlegierung

HSS-EDIN 371DIN 376MFlankenwinkelBohrungsart DurchgangsbohrungPassungZuordnung WerkstoffgruppeSchneidrichtung rechts


Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Gewindeschneidapparat | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Gekauft
Gewindeschneidapparat

Tapmatic Dazu passt

Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann.

Windeisen Feinzink-Druckguss, verstellbar | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Windeisen Feinzink-Druckguss, verstellbar

Forum Professional Solutions Dazu passt

Handwerkzeug zur Aufnahme von Handgewindebohrer und -reibahlen mit Vierkantschaft.

Gewindebohrer-Verlängerung | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Gewindebohrer-Verlängerung

Forum Professional Solutions Dazu passt

Zum Verlängern von Gewindebohrern und anderen Werkzeugen.

Werkzeughalter für Gewindebohrer, Forum | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Werkzeughalter für Gewindebohrer, Forum

Forum Professional Solutions Dazu passt

Zum Spannen von Gewindebohrern oder anderem Werkzeug mit Vierkantschaft.

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, DIN 1835 B+E | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Gekauft
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, DIN 1835 B+E

Kemmler Dazu passt

Zur Aufnahme von Wechsel-Einsätzen für Gewindebohrer bei Bearbeitungszentren ohne Synchronspindel mit Längenausgleich auf Zug und Druck.

Gewindeschneidfutter | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Gekauft
Gewindeschneidfutter

Tapmatic Dazu passt

Mit zylindrischem Schaft nach DIN 1835 B + E. Ideal für die anspruchsvolle Serienfertigung, insbesondere auf CNC-Bearbeitungszentren und auf allen Maschinen mit Drehrichtungsumkehr.

Gewindeschneidewerkzeuge
Das könnte Sie auch interessieren
Maschinen-Gewindebohrer-Satz HSS-E, blank, Durchgangsgewinde, Gelbring, 7-teilig | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Maschinen-Gewindebohrer-Satz HSS-E, blank, Durchgangsgewinde, Gelbring, 7-teilig

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Gewindebohrer zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.

Aktion
Gewindeschneidewerkzeuge
Das könnte Sie auch interessieren
Maschinen-Gewindebohrer-Satz HSS-E, blank, Durchgangsgewinde, Gelbring, 14-teilig | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Maschinen-Gewindebohrer-Satz HSS-E, blank, Durchgangsgewinde, Gelbring, 14-teilig

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Gewindebohrer zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13 mit dazugehörenden Kernlochbohrern nach DIN 338.

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, blank, Gelbring, Grundlochgewinde, Forum | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, blank, Gelbring, Grundlochgewinde, Forum

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Gewindebohrer zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, blank, Grünring, Grundlochgewinde, links, Forum | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, blank, Grünring, Grundlochgewinde, links, Forum

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Gewindebohrer zum Schneiden von metrischen ISO-Linksgewinden nach DIN 13.

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, blank, Gelbring, Grundlochgewinde, Metrisch-fein, Forum | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, blank, Gelbring, Grundlochgewinde, Metrisch-fein, Forum

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Gewindebohrer zum Schneiden von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN 13.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken