Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz Hex Tap S, 6-tlg.

mehr in Gewindeschneidewerkzeuge | mehr von

Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz Hex Tap S, 6-tlg.

Mehr in Gewindeschneidewerkzeuge | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Satz aus Gewindebohrern für metrische ISO-Regelgewinde nach DIN 13, Forum D. Lieferung in Kunststoffkasten.
Einsatzbereich
  • sehr gut geeignet
Stahl <850 N
Material
  • Oberfläche unbeschichtet
Lieferumfang
  • 6 Kombi-Gewindebohrer-Bits M 3 / M 4 / M 5 / M 6 / M 8 / M 10

Normen (DIN/EN/ISO/VDE)Normen (DIN/EN/ISO/VDE)WerkstoffGewindearten

Norm
  • DIN 371/376

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stan...


Dazu passt

mehr von Tapmatic Dazu passt

Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschine...


Dazu passt

mehr von Forum Professional Solutions Dazu passt

Stark dimensioniertes Gehäuse mit einem abschraubbarem Griff. Zum Spannen von Werkzeugen mit Vierkantschaft.


mehr von Völkel | mehr Gewindeschneidewerkzeuge

Für metrisches und zölliges Gewinde. Zur Erstellung neuer Gewinde und zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde. Lieferung im Holzka...


mehr von Völkel | mehr Gewindeschneidewerkzeuge

Für metrisches und zölliges Gewinde. Zur Erstellung neuer Gewinde und zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde. Lieferung im Holzka...