Menu

Schaftfräser VHM, TiAlN, Z3, 45°, extrakurz, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Fräser

Drucken
Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.
Einsatzbereich
  • zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten
  • universelle Bearbeitung
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • zylindrischer Schaft mit seitlicher Mitnahmefläche
  • mit Zentrumschnitt
  • Trockenbearbeitung möglich

Anwendungen/Hinweise
  • nicht zum Nachschleifen geeignet

Material
  • VHM UF, TiAlN-beschichtet, Vollhartmetall, ultrafeine Korngröße, Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung

HSSTiAINTyp NHZähnezahlWerksnormDIN 6535-HADIN 6535-HBSpiralwinkelVorschubrichtungSchneidenanzahl


Downloads

Für Sie interessant

Schaftfräser VHM, blank, Z2, 45°, lang, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, blank, Z2, 45°, lang, Forum

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schaftfräser VHM, blank, Z3, 30°, extralang, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, blank, Z3, 30°, extralang, Forum

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schaftfräser VHM, blank, Z4, 30°, lang, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, blank, Z4, 30°, lang, Forum

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schaftfräser VHM, TiAlN, Z2, 30°, kurz, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, TiAlN, Z2, 30°, kurz, Forum

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schaftfräser VHM, TiAlN, Z2, 30°, lang, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, TiAlN, Z2, 30°, lang, Forum

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schaftfräser VHM, TiAlN, Z2, 30°, extralang, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, TiAlN, Z2, 30°, extralang, Forum

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schaftfräser VHM, TiAlN, Z3, 30°, kurz, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, TiAlN, Z3, 30°, kurz, Forum

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schaftfräser VHM, TiAlN, Z3, 30°, lang, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, TiAlN, Z3, 30°, lang, Forum

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schaftfräser VHM, TiAlN, Z3, 45°, lang, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, TiAlN, Z3, 45°, lang, Forum

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schaftfräser VHM, TiAlN, Z4, 30°, kurz, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, TiAlN, Z4, 30°, kurz, Forum

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schaftfräser VHM, TiAlN, Z4, 30°, extralang, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, TiAlN, Z4, 30°, extralang, Forum

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schaftfräser VHM, AlTiN, Z6–8, 45°, lang, FT | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, AlTiN, Z6–8, 45°, lang, FT

Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken