Menu

Langlochfräser HSS-Co8, blank, Z2, 30°, lang

von Forum Professional Solutions   |   mehr Fräser

Drucken
Bohrnutenfräser als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.
Einsatzbereich
  • zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten für Passung P9
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • zylindrischer Schaft mit seitlicher Mitnahmefläche
  • mit Zentrumschnitt
  • scharfkantig

Material
  • HSS-Co8, blank, Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 8% Kobaltlegierung

HSS-Co8Typ NZähnezahlWerksnormDIN 1835-BSpiralwinkelVorschubrichtungSchneidenanzahl


Downloads

Für Sie interessant

Langlochfräser HSS-Co8, blank, Z2, 30°, kurz | Fräser
angesehen
Gekauft
Langlochfräser HSS-Co8, blank, Z2, 30°, kurz

Forum Professional Solutions | Fräser

Bohrnutenfräser als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Langlochfräser HSS-Co8, blank, Z3, 30°, kurz | Fräser
angesehen
Gekauft
Langlochfräser HSS-Co8, blank, Z3, 30°, kurz

Forum Professional Solutions | Fräser

Bohrnutenfräser als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Langlochfräser HSS-Co8, blank, Z3, 30°, lang | Fräser
angesehen
Gekauft
Langlochfräser HSS-Co8, blank, Z3, 30°, lang

Forum Professional Solutions | Fräser

Bohrnutenfräser als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Langlochfräser HSS-Co8, TiAlN, Z2, 30°, kurz | Fräser
angesehen
Gekauft
Langlochfräser HSS-Co8, TiAlN, Z2, 30°, kurz

Forum Professional Solutions | Fräser

Bohrnutenfräser als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Langlochfräser HSS-Co8, TiAlN, Z3, 30°, kurz | Fräser
angesehen
Gekauft
Langlochfräser HSS-Co8, TiAlN, Z3, 30°, kurz

Forum Professional Solutions | Fräser

Bohrnutenfräser als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken