Menu

Schaftfräser-Satz VHM, TiAlN, Z3, 30°, lang, 6-teilig

von Forum Professional Solutions   |   mehr Fräser

Drucken
Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.
Einsatzbereich
  • zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten
  • universelle Bearbeitung
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • zylindrischer Schaft mit seitlicher Mitnahmefläche
  • mit Zentrumschnitt
  • Trockenbearbeitung möglich
  • stabile Ausführung

Material
  • VHM K10/K20, TiAlN-beschichtet, Vollhartmetall, Hartmetall-Sorten K10/K20, Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung

Lieferumfang
  • je 1 Fräser Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
  • in Kunststoffdose mit Schaumstoffeinlage

VHM K10/K20TiAINTyp NZähnezahlDIN 6527-LDIN 6535-HBSpiralwinkelVorschubrichtungSchneidenanzahl


Downloads

Für Sie interessant

Fräser
Das könnte Sie auch interessieren
Schaftfräser VHM, TiAlN, Z3, 30°, lang, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, TiAlN, Z3, 30°, lang, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

SuperF-UT-Fräser-Satz VHM, TiAlN, Z4, 35°/38°, lang, 5-teilig | Fräser
angesehen
Gekauft
SuperF-UT-Fräser-Satz VHM, TiAlN, Z4, 35°/38°, lang, 5-teilig

R. Stock | Fräser

Schaftfräser als rotierendes Hochleistungszerspanungswerkzeug ermöglicht durch die ungleiche Teilung einen ruhigen und vibrationsarmen Lauf.

Schaftfräser-Satz VHM, TiAlN, Z3, 45°, lang, 6-teilig | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser-Satz VHM, TiAlN, Z3, 45°, lang, 6-teilig

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken