Menu

Schaftfräser-Satz VHM, TiAlN, Z3, 45°, lang, 6-teilig

von Forum Professional Solutions   |   mehr Fräser

Drucken
Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.
Einsatzbereich
  • Nutenfräsen
  • universelle Bearbeitung
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • zylindrischer Schaft mit seitlicher Mitnahmefläche
  • mit Zentrumschnitt
  • Trockenbearbeitung möglich

Material
  • VHM K10/K20, TiAlN-beschichtet, Vollhartmetall, Hartmetall-Sorten K10/K20, Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung

Lieferumfang
  • je 1 Fräser Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
  • in Kunststoffdose mit Schaumstoffeinlage

DIN 6527VHM K10/K20Typ NTiAINZähnezahlDIN 6535-HBSpiralwinkelVorschubrichtungSchneidenanzahl


Downloads

Für Sie interessant

Fräser
Das könnte Sie auch interessieren
Schaftfräser VHM, TiAlN, Z3, 45°, lang, Stock | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser VHM, TiAlN, Z3, 45°, lang, Stock

R. Stock Das könnte Sie auch interessieren

Bohrnutenfräser als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

SuperF-UT-Fräser-Satz VHM, TiAlN, Z4, 35°/38°, lang, 5-teilig | Fräser
angesehen
Gekauft
SuperF-UT-Fräser-Satz VHM, TiAlN, Z4, 35°/38°, lang, 5-teilig

R. Stock | Fräser

Schaftfräser als rotierendes Hochleistungszerspanungswerkzeug ermöglicht durch die ungleiche Teilung einen ruhigen und vibrationsarmen Lauf.

Schaftfräser-Satz VHM, TiAlN, Z3, 30°, lang, 6-teilig | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser-Satz VHM, TiAlN, Z3, 30°, lang, 6-teilig

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken