Menu

Spiralbohrersatz HSS, TiN-Tip, Typ N, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • profilgeschliffen
  • Kreuzanschliff nach DIN 1412, Form C

Technische Daten
  • Spiralwinkel
25–30°
  • Spitzenwinkel
118°

Material
  • HSS, TiN-Tip-beschichtet, Hochleistungsschnellarbeitsstahl, Titan-Nitrid-Kopf-Beschichtung

Lieferumfang
  • Metallkassette
  • bei Set Ø 1–10,5 mm mit zusätzlichen Kernlochbohrern Ø 3,3 / Ø 4,2 / Ø 6,8 / Ø 10,2 mm

DIN 338HSSTyp NTiNSpitzenwinkelSpiralwinkel


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Spiralbohrersatz HSS, blank, Typ N, Forum | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrersatz HSS, blank, Typ N, Forum

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Aktion
Spiralbohrersatz HSS, dampfbehandelt, Typ N, Forum | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrersatz HSS, dampfbehandelt, Typ N, Forum

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrersatz HSS, dampfbehandelt, Typ N, rollgewalzt, Forum | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrersatz HSS, dampfbehandelt, Typ N, rollgewalzt, Forum

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Satz mit Standardbohrern zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen. Ideal für den Einsatz in handgeführten Maschinen.

Spiralbohrersatz HSS, dampfbehandelt, Typ N, 170-teilig, Forum | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrersatz HSS, dampfbehandelt, Typ N, 170-teilig, Forum

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrersatz HSS, TiN, Typ N, Forum | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrersatz HSS, TiN, Typ N, Forum

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrersatz HSS-Co5, blank, Typ VA, Forum | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrersatz HSS-Co5, blank, Typ VA, Forum

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrersatz HSS-Co5, blank, Typ Ti, Forum | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrersatz HSS-Co5, blank, Typ Ti, Forum

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrersatz HSS, blank, dampfbehandelt, Typ N, Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrersatz HSS, blank, dampfbehandelt, Typ N, Stock

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrersatz HSS, TiN-Tip, Typ N, Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrersatz HSS, TiN-Tip, Typ N, Stock

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken