Spiralbohrer HSS-Co, Forum, für VA

von Forum Professional Solutions   |   mehr Bohrer HSS/VHM

Drucken
Produktdetails
Bestens geeignet zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen.
Einsatzbereich
  • sehr gut geeignet
INOX
  • geeignet
Stahl <850 N, Ti, Ti-Legierungen, Sonderstähle, Gusseisen, Alu, NE-Metalle, NE-Legierungen, Kupfer, Messing, Bronze

Vorteile/Ausführungen
  • Zylinderschaft
  • profilgeschliffen
  • ohne Ausspitzung

Technische Daten
  • Spiralwinkel 35°
  • Spitzenwinkel 130°

Material
  • HSS-Co, blank (Schnellarbeitsstahl mit Kobaltlegierung)

DIN 338HSS-CoTyp VASpitzenwinkelSpiralwinkel


Norm
  • DIN 338

Downloads

Für Sie interessant

Bohrer HSS/VHM
Dazu passt
Bohrpaste | Bohrer HSS/VHM
angesehen
Bohrpaste

Forum Professional Solutions Dazu passt

Einsetzbar für Blechschälbohrer, Stufenbohrer und Kegelsenker-Bits. Schmiermittel geeignet für die Metallbearbeitung.

Schneidöl-Spray VASCOMILL SP 42 | Metallbearbeitungsschmierstoffe
angesehen
Schneidöl-Spray VASCOMILL SP 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung

Forum Professional Solutions Dazu passt

Schlüsselloses Dreibacken-Bohrfutter, selbstspannend für Rechtslauf. Zum Einsatz auf stationären Bohrmaschinen.

Bohrer HSS/VHM
Dazu passt
Spiralbohrerkassette leer, Metall | Bohrer HSS/VHM
angesehen
Spiralbohrerkassette leer, Metall

Forum Professional Solutions Dazu passt

Qualitativ hochwertige und robuste Kassette für Spiralbohrer. Die Bohrer können durch die automatische Aufrichtung leicht entnommen werden.

Bohrer HSS/VHM
Dazu passt
Spiralbohrerkassette leer, Kunststoff | Bohrer HSS/VHM
angesehen
Spiralbohrerkassette leer, Kunststoff

Forum Professional Solutions Dazu passt

Qualitativ hochwertige und robuste Kassette für Spiralbohrer. Die Bohrer können durch die automatische Aufrichtung leicht entnommen werden.

Gewindeschneidewerkzeuge
Das könnte Sie auch interessieren
Maschinen-Gewindebohrer-Satz HSS-Co, M, Durchgangsloch, Gelbring, 7-tlg. | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Maschinen-Gewindebohrer-Satz HSS-Co, M, Durchgangsloch, Gelbring, 7-tlg.

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Gewindebohrer-Satz für metrische ISO-Regelgewinde nach DIN 13. Speziell für Stähle bis 800 N/mm² und allgemeine Baustähle.

Bohrer HSS/VHM
Das könnte Sie auch interessieren
Spiralbohrersatz HSS-Co, Alpen, für VA | Bohrer HSS/VHM
angesehen
Spiralbohrersatz HSS-Co, Alpen, für VA

Alpen Das könnte Sie auch interessieren

Zum Bohren vorzugsweise in rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen.

Spiralbohrer HSS, Forum, rollgewalzt | Bohrer HSS/VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Forum, rollgewalzt

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS/VHM

Standardbohrer zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen. Ideal für den Einsatz in handgeführten Maschinen.

Spiralbohrer HSS, Forum, blank | Bohrer HSS/VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Forum, blank

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS/VHM

Profilgeschliffener Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft für Stahl, Gusseisen, Kupfer, Messing und Bronze.

Spiralbohrer HSS, Forum, dampfbehandelt | Bohrer HSS/VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Forum, dampfbehandelt

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS/VHM

Kurzer Standardbohrer zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen.

Spiralbohrer HSS, Walter Perform, UFL | Bohrer HSS/VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Walter Perform, UFL

Titex by WALTER AG | Bohrer HSS/VHM

Universell einsetzbarer Spiralbohrer mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr.

Spiralbohrer HSS, Stock, dampfbehandelt | Bohrer HSS/VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Stock, dampfbehandelt

R. Stock | Bohrer HSS/VHM

Standardbohrer zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen