Menu

Spiralbohrer HM, Typ N, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • dampfbehandelte Nuten
  • ab Ø 3 mm Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809
  • Hartmetall-bestückt
  • Ausspitzung nach DIN 1412, Form A

Material
  • HM K10, blank, Hartmetall

DIN 8037HM K10Typ NSpitzenwinkel


Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Gekauft
Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung

Forum Professional Solutions Dazu passt

Schlüsselloses Dreibacken-Bohrfutter, selbstspannend für Rechtslauf. Zum Einsatz auf stationären Bohrmaschinen.

Gewindeschneidewerkzeuge
Das könnte Sie auch interessieren
Maschinen-Gewindebohrer-Satz HSS-E, blank, Durchgangsgewinde, Gelbring, 7-teilig | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Maschinen-Gewindebohrer-Satz HSS-E, blank, Durchgangsgewinde, Gelbring, 7-teilig

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Gewindebohrer zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.

Spiralbohrer VHM, blank, Typ N, kurz, Forum | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer VHM, blank, Typ N, kurz, Forum

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrer VHM, blank, Typ N, Forum | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer VHM, blank, Typ N, Forum

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrer VHM, blank, Typ N, kurz, Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer VHM, blank, Typ N, kurz, Stock

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrer VHM, blank, Typ N, extrakurz, Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer VHM, blank, Typ N, extrakurz, Stock

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrer VHM, blank, Typ SuperV83-GAL, Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer VHM, blank, Typ SuperV83-GAL, Stock

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrer VHM, TiAlN nano, Typ U, Super V, 3 x Ø, HA, Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer VHM, TiAlN nano, Typ U, Super V, 3 x Ø, HA, Stock

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrer VHM, TiAlN nano, Typ U, Super V, 3 x Ø, HE, Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer VHM, TiAlN nano, Typ U, Super V, 3 x Ø, HE, Stock

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrer VHM, TiAlN nano, Typ U, Super V, 5 x Ø, HA, Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer VHM, TiAlN nano, Typ U, Super V, 5 x Ø, HA, Stock

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Hochleistungs-Spiralbohrer für die Bearbeitung von lang- und kurzspanenden Werkstoffen. Universell einsetzbar in Kleinserienfertigungen, wenn mehrere verschiedene Materialien mit einem Werkzeug bearbeitet werden müssen.

Spiralbohrer VHM, TiAlN nano, Typ U, Super V, 5 x Ø, HE, Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer VHM, TiAlN nano, Typ U, Super V, 5 x Ø, HE, Stock

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken