Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Spiralbohrer, Forum, HSS rollgewalzt

mehr in Bohrer HSS/VHM | mehr von

Spiralbohrer, Forum, HSS rollgewalzt

Mehr in Bohrer HSS/VHM | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Standardbohrer zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen. Ideal für den Einsatz in handgeführten Maschinen.
Einsatzbereich
  • sehr gut geeignet
Stahl <850 N
  • geeignet
Stahl <1000 N, Gusseisen, Kupfer, Messing, Bronze
Vorteile/Ausführungen
  • mit Zylinderschaft
Material
  • Oberfläche unbeschichtet

Normen (DIN/EN/ISO/VDE)WerkstoffTypSpitzenwinkelSpitzenwinkel

Norm
  • DIN 338

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von Forum Professional Solutions Dazu passt

Einsetzbar für Blechschälbohrer, Stufenbohrer und Kegelsenker-Bits. Schmiermittel geeignet für die Metallbearbeitung.


Dazu passt
In Aktion

mehr von Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.


Dazu passt

mehr von Forum Professional Solutions Dazu passt

Schlüsselloses Dreibacken-Bohrfutter, selbstspannend für Rechtslauf. Zum Einsatz auf stationären Bohrmaschinen.


Dazu passt

mehr von Forum Professional Solutions Dazu passt

Qualitativ hochwertige und robuste Kassette für Spiralbohrer. Die Bohrer können durch die automatische Aufrichtung leicht entnommen werden.


Dazu passt

mehr von Forum Professional Solutions Dazu passt

Qualitativ hochwertige und robuste Kassette für Spiralbohrer. Die Bohrer können durch die automatische Aufrichtung leicht entnommen werden.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Gewindebohrer-Satz für metrische ISO-Regelgewinde nach DIN 13. Speziell für Stähle bis 800 N/mm² und allgemeine Baustähle.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Spiralbohrer Typ N zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Satz mit Standardbohrern zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen. Ideal für den Einsatz in handgeführten Maschinen.