Menu

Universal-Stufenbohrersatz HSS, blank

von Forum Professional Solutions   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Konusbohrer zum Bohren und Entgraten in einem Arbeitsgang. Durch die zylindrische Abstufung ergeben sich besonders genaue Bohrdurchmesser.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • 3-Flächen-Schaft
  • Spezialschaft verhindert Durchrutschen im Bohrfutter
  • Kreuzanschliff
  • gerade genutet
  • 2 Schneiden und Kantenbrecher
  • Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen

Material
  • HSS, blank (Schnellarbeitsstahl)

Lieferumfang
  • 1 Stk. 4–12 mm, Schaft-Ø 6 mm
  • 1 Stk. 4–20 mm, Schaft-Ø 8 mm
  • 1 Stk. 6–30 mm, Schaft-Ø 10 mm
  • in Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen

HSSZähnezahlZylinderschaft


Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Gekauft
Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung

Forum Professional Solutions Dazu passt

Schlüsselloses Dreibacken-Bohrfutter, selbstspannend für Rechtslauf. Zum Einsatz auf stationären Bohrmaschinen.

Stufenbohrersatz HSS, spiralgenutet, blank | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Stufenbohrersatz HSS, spiralgenutet, blank

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Konusbohrer für ein grat- und rattermarkenfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.

Stufenbohrersatz HSS, spiralgenutet, TiN | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Stufenbohrersatz HSS, spiralgenutet, TiN

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Konusbohrer für ein grat- und rattermarkenfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.

Universal-Stufenbohrersatz HSS, TiN | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Universal-Stufenbohrersatz HSS, TiN

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Konusbohrer zum Bohren und Entgraten in einem Arbeitsgang. Durch die zylindrische Abstufung ergeben sich besonders genaue Bohrdurchmesser.

Universal-Stufenbohrersatz HSS, TiAlN | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Universal-Stufenbohrersatz HSS, TiAlN

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Konusbohrer zum Bohren und Entgraten in einem Arbeitsgang. Durch die zylindrische Abstufung ergeben sich besonders genaue Bohrdurchmesser.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken