Menu

Kernbohrer HSS

von Alfra   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit Weldon-Aufnahme.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • mit Weldonschaft Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen und 1 Senkung für RotaQuick®
  • geringer Energieaufwand für vergleichsweise große Bohr-Ø
  • mit Vor- und Nachschneider

Anwendungen/Hinweise
  • zerspant nur einen dünnen Metallring. Der übrig bleibende Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen
  • passend auf:
    – ALFRA-Rotabest® (Weldon), ALFRA-RotaQuick® Schnellwechselsystem
    – BDS, Bux, Ruko, Magnetor, Euroboor, Universal, Nitto, Jancy, Hougen
    – Magtron, Promac, Rotabroach
    – sowie auf alle anderen Magnetbohrmaschinen mit Weldonschaft

Material
  • HSS, blank (Schnellarbeitsstahl)

HSS


Downloads

Für Sie interessant

Verlängerung für Kernbohrer | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Verlängerung für Kernbohrer

Alfra Dazu passt

Diese Verlängerung kann verwendet werden, wenn die Oberfläche des zu bohrenden Materials tiefer liegt als die Standfläche der Maschine.

Auswerferstift für Kernbohrer | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Auswerferstift für Kernbohrer

Alfra Dazu passt

Passend zu Kernlochbohrern verschiedener Größen.

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Adapter für Kernbohrer | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Adapter für Kernbohrer

Alfra Dazu passt

Adapter zum Einsatz von allen Kernbohrern mit Weldon-Schaft auf FEIN-Quick-IN-Schnellwechselsystem.

Bohrer HSS, Bohrer VHM
Das könnte Sie auch interessieren
Kernbohrersatz Rotabest® HSS, BASIC, 7-teilig | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Kernbohrersatz Rotabest® HSS, BASIC, 7-teilig

Alfra Das könnte Sie auch interessieren

Zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit Weldon-Aufnahme.

Kernbohrer HSS-Co, RQX | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Kernbohrer HSS-Co, RQX

Alfra | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit Weldon-Aufnahme.

Kernbohrer VHM | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Kernbohrer VHM

Alfra | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Metallring. Der übrig bleibende Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme.

Kernbohrer HM Ultra Speed 35 | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Kernbohrer HM Ultra Speed 35

Fein | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Kernbohrer mit Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken