Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Spiralbohrer, Forum, HSS dampfbehandelt

mehr in Bohrer HSS/VHM | mehr von

Spiralbohrer, Forum, HSS dampfbehandelt

Mehr in Bohrer HSS/VHM | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Kurzer Standardbohrer zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen.
Einsatzbereich
  • geeignet
Stahl <850 N, Stahl <1.000 N, Gusseisen, Kupfer, Messing, Bronze
Vorteile/Ausführungen
  • profilgeschliffen
  • mit Zylinderschaft
  • Ausspitzung Form A
Material
  • Oberfläche dampfbehandelt

DIN 338HSSTyp NSpitzenwinkelSpitzenwinkel

Norm
  • DIN 338

Für Sie interessant


mehr von Forum Professional Solutions | mehr Bohrer HSS/VHM

Standardbohrer zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen. Ideal für den Einsatz in handgeführten Maschinen.


mehr von Forum Professional Solutions | mehr Bohrer HSS/VHM

Profilgeschliffener Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft für Stahl, Gusseisen, Kupfer, Messing und Bronze.


mehr von Walter | mehr Bohrer HSS/VHM

Universell einsetzbarer Spiralbohrer mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr.


mehr von R. Stock | mehr Bohrer HSS/VHM

Standardbohrer zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen.


mehr von Forum Professional Solutions | mehr Bohrer HSS/VHM

Zum Bohren von harten und spröden Werkstoffen wie Messing und Aluminium.


mehr von R. Stock | mehr Bohrer HSS/VHM

Zum Bohren von harten und spröden Werkstoffen wie Messing oder Aluminium.