Zangen-Satz „Berylliumplus“, 4-teilig

von KS Tools®   |   mehr Zangen

Drucken
Produktdetails
Bruchfester und funkenfreier Zangen-Satz. Zange mit Kopf aus Kupfer-Beryllium.
Einsatzbereich
  • überall dort, wo Funken eine potenzielle Feuer- bzw. Explosionsgefahr bedeuten

Vorteile/Ausführungen
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig

Lieferumfang
  • 1 Wasserpumpenzange, Griff tauchisoliert 250 mm
  • 1 Telefonzange, 2-Komponenten-Griff 180 mm
  • 1 Seitenschneider, 2-Komponenten-Griff 165 mm
  • 1 Kombizange, 2-Komponenten-Griff 200 mm

Downloads

Für Sie interessant

Zangen-Satz „Elektropaket“, VDE, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 3-teilig | Zangen
angesehen
Zangen-Satz „Elektropaket“, VDE, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 3-teilig

KNIPEX® | Zangen

Zangen mit Mehrkomponenten-Griff und verchromtem Kopf. Isoliert nach IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 V.

VDE-Zangen-Satz 3-teilig, Forum | Zangen
angesehen
VDE-Zangen-Satz 3-teilig, Forum

Forum Professional Solutions | Zangen

Zangensatz für den anspruchsvollen Einsatz in Industrie und Handwerk. Zangen mit Mehrkomponenten-Griff und verchromtem Kopf. Isoliert nach IEC EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 V.

Elektronikzangen- und Schraubendreher-Satz, 8-tlg. | Zangen
angesehen
Elektronikzangen- und Schraubendreher-Satz, 8-tlg.

KNIPEX® | Zangen

Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen.

Zangen-Satz „Minis“, 2-teilig | Zangen
angesehen
Zangen-Satz „Minis“, 2-teilig

KNIPEX® | Zangen

Kleine Helfer in der praktischen Gürteltasche. Zange mit tauchisoliertem Griff und brüniertem bzw. verchromtem Kopf.

Zangen-Satz 3-teilig, Forum | Zangen
angesehen
Zangen-Satz 3-teilig, Forum

Forum Professional Solutions | Zangen

Zangensatz für den anspruchsvollen Einsatz in Industrie und Handwerk. Zangen mit Mehrkomponenten-Griff und verchromtem Kopf.

Sicherungsringzangen-Satz, Standard, gerade, 4-teilig | Zangen
angesehen
Sicherungsringzangen-Satz, Standard, gerade, 4-teilig

KNIPEX® | Zangen

Gerade Sicherungsringzangen verschiedener Größen in einem Sortiment. Zangen mit tauchisoliertem Griff.

Sicherungsringzangen-Satz, Präzision, gerade, 4-teilig | Zangen
angesehen
Sicherungsringzangen-Satz, Präzision, gerade, 4-teilig

KNIPEX® | Zangen

Gerade Sicherungsringzangen verschiedener Größen in einem Sortiment. Zangen mit tauchisoliertem Griff.

Zangen-Satz „Montagepaket“, 3-teilig | Zangen
angesehen
Zangen-Satz „Montagepaket“, 3-teilig

KNIPEX® | Zangen

Allrounder für den täglichen Gebrauch. Zangensatz in Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel und SB-Lochung. Zangen mit 2-Komponenten-Griff und poliertem Kopf.

Sicherungsringzangen-Satz, Standard, gerade/gebogen, 8-teilig | Zangen
angesehen
Sicherungsringzangen-Satz, Standard, gerade/gebogen, 8-teilig

KNIPEX® | Zangen

Gerade und gebogene Sicherungsringzangen verschiedener Größen in einem Sortiment. Zangen mit tauchisoliertem Griff.

Sicherungsringzangen-Satz, Präzision, gerade/gebogen, 8-teilig | Zangen
angesehen
Sicherungsringzangen-Satz, Präzision, gerade/gebogen, 8-teilig

KNIPEX® | Zangen

Gerade und gebogene Sicherungsringzangen verschiedener Größen in einem Sortiment. Zangen mit tauchisoliertem Griff.

Zangen-Satz „Kraftpaket“, mit tauchisoliertem Griff, 3-teilig | Zangen
angesehen
Zangen-Satz „Kraftpaket“, mit tauchisoliertem Griff, 3-teilig

KNIPEX® | Zangen

Zangensatz in Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel und SB-Lochung. Zangen mit tauchisoliertem Griff und poliertem Kopf.

Zangen-Satz universal, 3-teilig | Zangen
angesehen
Zangen-Satz universal, 3-teilig

GEDORE | Zangen

Universal-Zangensatz mit induktiv gehärteten Schneiden für härteste Dauerbeanspruchung.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen