Menu

Zangensatz „Kraftpaket“, mit tauchisoliertem Griff, 3-teilig

von Knipex   |   mehr Zangen

Drucken
Zangensatz in Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel und SB-Lochung.
Material
  • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
  • Griff mit Kunststoff überzogen

Lieferumfang
  • 1 Kraft-Kombizange 180 mm
  • 1 Kraft-Seitenschneider 160 mm
  • 1 Wasserpumpenzange Cobra® 250 mm

Downloads

Für Sie interessant

Zangensatz „Elektropaket“, VDE, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 3-teilig | Zangen
angesehen
Gekauft
Zangensatz „Elektropaket“, VDE, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 3-teilig

Knipex | Zangen

Zangen mit Mehrkomponenten-Griff und verchromtem Kopf. Isoliert nach IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 V.

VDE-Zangensatz 3-teilig, Forum | Zangen
angesehen
Gekauft
VDE-Zangensatz 3-teilig, Forum

Forum Professional Solutions | Zangen

Zangensatz für den anspruchsvollen Einsatz in Industrie und Handwerk. Isoliert nach IEC EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 V.

Elektronikzangen- und Schraubendreher-Satz, 8-teilig | Zangen
angesehen
Gekauft
Elektronikzangen- und Schraubendreher-Satz, 8-teilig

Knipex | Zangen

Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen.

Mini-Zangenset in Gürteltasche V01, 2-teilig | Zangen
angesehen
Gekauft
Mini-Zangenset in Gürteltasche V01, 2-teilig

Knipex | Zangen

Kleine Helfer in der praktischen Gürteltasche. Zange mit tauchisoliertem Griff und poliertem bzw. verchromtem Kopf.

Zangensatz 3-teilig, Forum | Zangen
angesehen
Gekauft
Zangensatz 3-teilig, Forum

Forum Professional Solutions | Zangen

Zangensatz für den anspruchsvollen Einsatz in Industrie und Handwerk.

Sicherungsringzangen-Satz, Standard, gerade, 4-teilig | Zangen
angesehen
Gekauft
Sicherungsringzangen-Satz, Standard, gerade, 4-teilig

Knipex | Zangen

Gerade Sicherungsringzangen verschiedener Größen in einem Sortiment.

Sicherungsringzangen-Satz, Präzision, gerade, 4-teilig | Zangen
angesehen
Gekauft
Sicherungsringzangen-Satz, Präzision, gerade, 4-teilig

Knipex | Zangen

Gerade Sicherungsringzangen verschiedener Größen in einem Sortiment. Zangen mit tauchisoliertem Griff.

Zangensatz „Montagepaket“, 3-teilig | Zangen
angesehen
Gekauft
Zangensatz „Montagepaket“, 3-teilig

Knipex | Zangen

Allrounder für den täglichen Gebrauch. Zangensatz in Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel und SB-Lochung.

Sicherungsringzangen-Satz, Standard, gerade/gebogen, 8-teilig | Zangen
angesehen
Gekauft
Sicherungsringzangen-Satz, Standard, gerade/gebogen, 8-teilig

Knipex | Zangen

Bestückt mit gängigen Sicherungsringzangen für Innen- und Außenringe.

Sicherungsringzangen-Satz, Präzision, gerade/gebogen, 8-teilig | Zangen
angesehen
Gekauft
Sicherungsringzangen-Satz, Präzision, gerade/gebogen, 8-teilig

Knipex | Zangen

Bestückt mit gängigen Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen.

Zangensatz universal, 3-teilig | Zangen
angesehen
Gekauft
Zangensatz universal, 3-teilig

Gedore | Zangen

Universal-Zangensatz mit induktiv gehärteten Schneiden für härteste Dauerbeanspruchung.

Zangen-Satz H.Basic, 4-teilig | Zangen
angesehen
Gekauft
Zangen-Satz H.Basic, 4-teilig

H.Basic | Zangen

Universal-Zangensatz aus hochwertigem Werkzeugstahl für sehr lange Standzeit und hohe Präzision der Greif- und Schneidflächen. Ergonomischer und rutschhemmender 2-Komponenten-Komfortgriff für optimales Arbeiten und hohe Kraftübertragung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken