Menu

Bolzenschneider Stubai

von Stubai   |   mehr Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Drucken
Bolzenschneider mit hochfrequenzgehärteten Schneiden zum Trennen von handelsüblichem Betonstahl bis 150 kg/mm² Festigkeit.
Technische Daten
  • max. Schneidleistung bei Rundstahl 8 mm 750 N/mm²

Material
  • Spezialstahl geschmiedet
  • Schneiden hochfrequenzgehärtet
  • Rohrschenkel pulverbeschichtet

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzbacke für Bolzenschneider Stubai | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Ersatzbacke für Bolzenschneider Stubai

Stubai Ersatzteil

Original-Ersatzbacken ohne Schrauben für den Stubai-Bolzenschneider.

Exzenterschraube zu Bolzenschneider | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Exzenterschraube zu Bolzenschneider

Stubai Ersatzteil

Original-Exzenterschraube zu Stubai-Bolzenschneider 780 mm und 920 mm.

Bolzenschneider Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Bolzenschneider Knipex

Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Bolzenschneider mit grau atramentiertem Kopf und Griffen aus Mehrkomponenten-Hüllen.

Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, Mehrkomponenten-Griff, gerade | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, Mehrkomponenten-Griff, gerade

Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch eine höchst effektive Gelenkkonstruktion.

Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, gerade | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, gerade

Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch eine höchst effektive Gelenkkonstruktion.

Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, abgewinkelt | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, abgewinkelt

Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch eine höchst effektive Gelenkkonstruktion.

Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, tauchisoliert, abgewinkelt mit Aussparrung | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, tauchisoliert, abgewinkelt mit Aussparrung

Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch eine höchst effektive Gelenkkonstruktion.

Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, abgewinkelt, mit tauchisoliertem Griff | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, abgewinkelt, mit tauchisoliertem Griff

Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch eine höchst effektive Gelenkkonstruktion.

Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, gerade, mit tauchisoliertem Griff | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, gerade, mit tauchisoliertem Griff

Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch eine höchst effektive Gelenkkonstruktion.

Bolzenschneider HIT | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Bolzenschneider HIT

Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Leichtgängiger Bolzenschneider für optimale Kraftübertragung.

Bolzenschneider Krenn | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Bolzenschneider Krenn

Krenn | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Langlebiger Stahlschneider mit auswechselbaren 3-Schneiden-Wechselmessern für weichen bis harten Stahl.

Bolzenschneider Tiefenschneider 434 | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Bolzenschneider Tiefenschneider 434

VBW | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Ecktiefschneider zum Trennen von Baustählen in der 1. und 2. Ebene sowie an engen Stellen und in Ecken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken